Der findes et alternativ til dette produkt:

TCMT 110202 HB7140-1

Art.-nr.: 260950 HB7140-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    69,28  DKK / styk
  • fra 10 styk
    57,74  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TCMT 110202
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7140-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VS
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 260 m/min
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260950 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197819284
Producentnummer 260950 HB7140-1

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven