GARANT Master Mute borestang 32/16 mm

Art.-nr.: 260921 32/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 8024
  • Svingning: Dæmpet
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Master Mute
    Skaft-⌀ Ds 32 mm
    Plattestørrelse 16 mm
    Indsatstype venstre
    Norm DIN 8024
    Svingning Dæmpet
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A32X STFCR/L16
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    passende vendeskærsplatter TC.. 16T3..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 40 mm
    Midterforskydning L3 22 mm
    ikke spåntagningsbart område S 192 mm
    Samlet længde L 277 mm
    Udhængslængde L1 160 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 50
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260921 32/16
    EAN/GTIN 4067263623472
    Producentnummer 260921 32/16

    Betegnelse

    Udførelse:

    Rundt skaft uden spændeflade.

    Bemærk:

    Må ikke spændes på området markeret med S!

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "Master Mute" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven