GARANT Master Mute borestang 16/11 mm

Art.-nr.: 260921 16/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 8024
  • Svingning: Dæmpet
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Master Mute
    Skaft-⌀ Ds 16 mm
    Plattestørrelse 11 mm
    Indsatstype venstre
    Norm DIN 8024
    Svingning Dæmpet
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A16X STFCR/L11
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    passende vendeskærsplatter TC.. 1102..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 20 mm
    Midterforskydning L3 11 mm
    ikke spåntagningsbart område S 96 mm
    Samlet længde L 150 mm
    Udhængslængde L1 80 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 38
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260921 16/11
    EAN/GTIN 4067263623441
    Producentnummer 260921 16/11

    Betegnelse

    Udførelse:

    Rundt skaft uden spændeflade.

    Bemærk:

    Må ikke spændes på området markeret med S!

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "Master Mute" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven