{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 8×D | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | E16R STFCR/L11 | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
passende vendeskærsplatter | TC.. 1102.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 19 mm | |
Midterforskydning L3 | 10 mm | |
Spændehøjde L2 | 15,4 mm | |
Hovedlængde L1 | 25 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260919 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197653413 | |
Producentnummer | 260919 16/11 |