Borestænger HM, Venstre, Skaft-⌀ / plattestørrelse: 10/11mm

Art.-nr.: 260919 10/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 10 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E10K STFCR/L11
Indstillingsvinkel κ 90 grader
passende vendeskærsplatter TC.. 1102..
Mindste forborings-⌀ Dmin 12 mm
Midterforskydning L3 6 mm
Spændehøjde L2 9,6 mm
Hovedlængde L1 16 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260919 10/11
EAN/GTIN 4045197653390
Producentnummer 260919 10/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven