Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/16mm

Art.-nr.: 260906 16/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Standard DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder STGCR/L 1616H16
passende vendeskærsplatter TC.. 16T3..
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 22 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlægsplade 269005 7
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260906 16/16
EAN/GTIN 4045197713254
Producentnummer 260906 16/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven