{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | højre | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | STGCR/L 1616H11 | |
passende vendeskærsplatter | TC.. 1102.. | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 19 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 18 | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260906 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197805904 | |
Producentnummer | 260906 16/11 |