Skærholder 12/11 mm

Art.-nr.: 260906 12/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 12 mm
    Plattestørrelse 11 mm
    Indsatstype højre
    Norm DIN ISO 5610
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder STGCR/L 1212F11
    passende vendeskærsplatter TC.. 1102..
    Funktionsbredde L4 16 mm
    Hovedlængde L1 19 mm
    Samlet længde L 80 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 18
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260906 12/11
    EAN/GTIN 4045197805096
    Producentnummer 260906 12/11

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven