{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SCGT 120404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7310 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | AM | |
Tolerance | G | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 350 m/min - 600 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260765 HB7310 | |
EAN/GTIN | 4045197670489 | |
Producentnummer | 260765 HB7310 |