SC.T 120404, Type: HB725-1

Art.-nr.: 260765 HB725-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    96,10  DKK / styk
  • fra 10 styk
    80,09  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
351 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SCMT 120404
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB725-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder UM1
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 250 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260765 HB725-1
EAN/GTIN 4062406765750
Producentnummer 260765 HB725-1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven