Skærholder 8/09 mm

Art.-nr.: 260707 8/09
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 8 mm
    Plattestørrelse 9 mm
    Indsatstype Venstre
    Norm Fabriksstandard
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder SSSCR/L 0808D09
    passende vendeskærsplatter SC.. 09T3..
    Funktionsbredde L4 13,25 mm
    Hovedlængde L1 21 mm
    Samlet længde L 60 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 23
    Indstillingsvinkel κ 45 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260707 8/09
    EAN/GTIN 4045197937476
    Producentnummer 260707 8/09

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven