{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT11T308 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | CA025P | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | belagt | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | GK | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 330 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260492 CA025P |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DC.T 11T308, Type: CA025P |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
296 styk på lager
Fra
1
stk.
72,86 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
60,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT11T308 | CCMT 060208 |
Skæremateriale | HM | HM |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,4 mm - 2 mm |
Type | CA025P | HB7020 |
Primær anvendelse | P | P |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 330 m/min | 120 m/min - 350 m/min |