CCMT 060208 Wiper HB7020

Art.-nr.: 260145 HB7020
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    71,52  DKK / styk
  • fra 10 styk
    59,60  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
335 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060208
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HB7020
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder WSM
    Tolerance M
    Skæredybde ap 0,4 mm - 2 mm
    Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,3 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 350 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260145 HB7020
    EAN/GTIN 4045197948854
    Producentnummer 260145 HB7020

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven