{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGT 11T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | KW10 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | AH | |
Tolerance | G | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 300 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260490 KW10 | |
EAN/GTIN | 4960664359769 | |
Producentnummer | TWE04545 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T304, Type: KW10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
140,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.780 styk på lager
Fra
1
stk.
119,79 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
99,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.988 styk på lager
Fra
1
stk.
110,41 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
92,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 | 2 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGT 11T304 | DCGT 11T304 | DCGT 11T304 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig | kontinuerlig |
Primær anvendelse | N | N | N |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |