DC.T 11T304 CA315

Art.-nr.: 260490 CA315
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    91,48  DKK / styk
  • fra 10 styk
    76,21  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 11T304
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type CA315
    Skæremateriale HM
    Belægning belagt
    Primær anvendelse K
    Skærebetingelse let afbrudt
    Spånbryder GK
    Tolerance M
    Skæredybde ap 0,5 mm - 3 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 230 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260490 CA315
    EAN/GTIN 4960664798674

    Anvendelsestabel

    GG (G)
    K
    kontinuerlig
     
    tør
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven