DC.T 11T304, Type: CA6525

Art.-nr.: 260490 CA6525
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 11T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type CA6525
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder GK
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 3 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 140 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260490 CA6525
EAN/GTIN 4960664492046
Producentnummer TJV01856
Producent KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven