{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT11T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CA025P | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | belagt | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | GK | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 330 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260490 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664878635 |