{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 070204 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | SP4019 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | 73 | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 4,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,45 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 440 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260471 SP4019 | |
Producentnummer | 5659285 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
DCMT 070204, Type: SP4019
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.461 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
910 styk på lager
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 | 2 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 4,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Type | SP4019 | HB7210-1 | HB725-1 |
Primær anvendelse | UNI | K | UNI |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |