{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 070204 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7210-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | TiCN | |
Primær anvendelse | K | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | GM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 450 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer |
260452 HB7210-1
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4062406059248
Kopier |
|
Producentnummer |
260452 HB7210-1
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |