{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGT 070202 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HB730-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | Nano-PVD | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | XUM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 3,3 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,35 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 35 m/min - 230 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260449 HB730-1 | |
EAN/GTIN | 4062406239473 | |
Producentnummer | 260449 HB730-1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |