Drejevendeskærsplatte DC.T 070202, til sletbearbejdning, Type: PR1725

Art.-nr.: 260381 PR1725
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    160,84  DKK / styk
  • fra 10 styk
    134,02  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 070202
Hjørneradius 0,2 mm
Type PR1725
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse M
Sekundær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder MFP-SKS
Tolerance G
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 200 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 50 m/min - 150 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260381 PR1725
EAN/GTIN 4960664923410

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven