DC.T 070202 PDL010

Art.-nr.: 260381 PDL010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    278,40  DKK / styk
  • fra 10 styk
    231,99  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte DCGT070202
    Hjørneradius 0,2 mm
    Type PDL010
    Skæremateriale HM
    Belægning belagt
    Primær anvendelse N
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder AP
    Tolerance G
    Skæredybde ap 0,1 mm - 1 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 400 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260381 PDL010
    EAN/GTIN 4960664882496

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven