DC.T 11T308, Type: HB7140-2

Art.-nr.: 260361 HB7140-2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    86,72  DKK / styk
  • fra 10 styk
    72,26  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.563 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT11T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7140-2
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse M
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder VS
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 230 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260361 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263315643
Producentnummer 260361 HB7140-2

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven