{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T308 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HU7315-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | ubelagt | |
Primær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | AF | |
Tolerance | G | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,6 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,1 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 600 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260361 HU7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406381523 | |
Producentnummer | 260361 HU7315-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T308, Type: HU7315-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
Fra
1
stk.
110,41 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
92,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
809 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
576 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Type | HU7315-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Spånbryder | AF | VS | TIS |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 600 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |