DC.T 11T304, Type: HB7315-1

Art.-nr.: 260359 HB7315-1
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    124,71  DKK / styk
  • fra 10 styk
    103,93  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCGT 11T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7315-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder AF
Tolerance G
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,6 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,1 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 600 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260359 HB7315-1
EAN/GTIN 4062406769963
Producentnummer 260359 HB7315-1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven