{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7415-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | S | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | TIS | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 110 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260359 HB7415-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749644 | |
Producentnummer | 260359 HB7415-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Type: HB7415-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
797 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
220 styk på lager
Fra
1
stk.
110,41 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
92,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 110 m/min | 120 m/min - 600 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |