{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGT 070202 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HB7315-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | AF | |
Tolerance | G | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,6 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,1 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 600 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260351 HB7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406769857 | |
Producentnummer | 260351 HB7315-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DC.T 070202, Type: HB7315-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
Fra
1
stk.
120,69 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
100,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
Fra
1
stk.
105,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
88,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGT 070202 | DCGT 070202 |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,6 mm | 0,05 mm - 0,6 mm |
Spånbryder | AF | AF |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,1 mm/o | 0,03 mm/o - 0,1 mm/o |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |