{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 070202 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HB7120-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | VS | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 90 m/min - 290 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260351 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197817259 | |
Producentnummer | 260351 HB7120-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
DC.T 070202, Type: HB7120-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
521 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
409 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
504 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 | 2 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 070202 | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Type | HB7120-1 | HB7010-1 | HB7415-1 |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | 0,05 mm/o - 0,3 mm/o |
Tolerance | M | M | M |