{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 5×D | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A25S SDUCR/L11 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 32 mm | |
Midterforskydning L3 | 19 mm | |
Spændehøjde L2 | 24 mm | |
Samlet længde L | 250 mm | |
Udhængslængde L1 | 125 mm | |
Vendeplatteskrue | 269022 3 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260339 25/11 | |
Producentnummer | THC11715 |