GARANT Master Mute borestang 25/11 mm

Art.-nr.: 260326 25/11
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 8024
  • Svingning: Dæmpet
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Norm DIN 8024
Svingning Dæmpet
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A25X SDUCR/L11
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 32 mm
Midterforskydning L3 17 mm
ikke spåntagningsbart område S 155 mm
Samlet længde L 222 mm
Udhængslængde L1 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 50
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260326 25/11
EAN/GTIN 4067263622918
Producentnummer 260326 25/11

Betegnelse

Udførelse:

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven