Borestænger HM 10/07 mm

Art.-nr.: 260321 10/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 10 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E10K SDQCR/L07
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 13 mm
Midterforskydning L3 7 mm
Spændehøjde L2 9,6 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260321 10/07
EAN/GTIN 4045197877758
Producentnummer 260321 10/07

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven