Skærholder 16/07 mm

Art.-nr.: 260308 16/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 16 mm
    Plattestørrelse 11 mm
    Indsatstype højre
    Norm Fabriksstandard
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder SDJCR/L 1616H11
    passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
    Funktionsbredde L4 20 mm
    Hovedlængde L1 22 mm
    Samlet længde L 100 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 22
    Indstillingsvinkel κ 93 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260308 16/07
    EAN/GTIN 4062406602239
    Producentnummer 260308 16/07

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven