Skærholder 10/07 mm

Art.-nr.: 260308 10/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 10 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype højre
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SDJCR/L 1010E07
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Funktionsbredde L4 12 mm
Hovedlængde L1 13 mm
Samlet længde L 70 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 22
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260308 10/07
EAN/GTIN 4045197655325
Producentnummer 260308 10/07

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven