Skærholder 20/11 mm

Art.-nr.: 260307 20/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SDHCR/L 2020K11
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 15 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlægsplade 269005 3
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260307 20/11
EAN/GTIN 4045197652560
Producentnummer 260307 20/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven