{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | højre | |
Norm | Fabriksnorm | |
Innenkühlung | nej | |
ISO-Code Halter | SDHCR/L 2525M11 | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 21 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 2 | |
Unterlegplatte | 269005 3 | |
Schraube für Unterlegplatte | 269013 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 107,5 grader | |
Anwendung | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260306 25/11 | |
EAN/GTIN | 4045197652546 | |
Producentnummer | 260306 25/11 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |