Skærholder 12/07 mm

Art.-nr.: 260306 12/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 12 mm
    Plattestørrelse 7 mm
    Indsatstype højre
    Norm DIN ISO 5610
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder SDHCR/L 1212F07
    passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
    Funktionsbredde L4 16 mm
    Hovedlængde L1 12 mm
    Samlet længde L 80 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 22
    Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260306 12/07
    EAN/GTIN 4045197654878
    Producentnummer 260306 12/07

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven