Skærholder 12/11 mm

Art.-nr.: 260301 12/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 12 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Neutral
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SDNCN 1212M11
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Funktionsbredde L4, neutrale holdere 6,2 mm
Udhængslængde L1, neutrale holdere 21 mm
Samlet længde L, neutrale holdere 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269021 2
Indstillingsvinkel κ 62,5 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260301 12/11
EAN/GTIN 4045197797971
Producentnummer 260301 12/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven