{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 8 mm | |
Plattestørrelse | 7 mm | |
Indsatstype | neutral | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SDNCN 0808D07 | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. | |
Funktionsbredde L4, neutrale holdere | 4 mm | |
Udhængslængde L1, neutrale holdere | 7,5 mm | |
Samlet længde L, neutrale holdere | 60 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 22 | |
Indstillingsvinkel κ | 62,5 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260300 8/07 | |
EAN/GTIN | 4067263103295 | |
Producentnummer | 260300 8/07 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |