• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm

Art.-nr.: 260300 16/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype neutral
Standard DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SDNCN 1616H11
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Funktionsbredde L4, neutrale holdere 8 mm
Udhængslængde L1, neutrale holdere 16 mm
Samlet længde L, neutrale holdere 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlægsplade 269005 3
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Indstillingsvinkel κ 62,5 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260300 16/11
EAN/GTIN 4045197878250
Producentnummer 260300 16/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven