Skærholder 12/11 mm

Art.-nr.: 260299 12/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 12 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SDACR/L 1212M11
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Funktionsbredde L4 12 mm
Hovedlængde L1 18 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269021 2
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260299 12/11
EAN/GTIN 4045197797940
Producentnummer 260299 12/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven