{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 120404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7130-2 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 240 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260158 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750183 | |
Producentnummer | 260158 HB7130-2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC.T 120404, Type: HB7130-2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.210 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
724 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
535 styk på lager
Fra
1
stk.
92,97 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
77,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
590 styk på lager
Fra
1
stk.
91,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
75,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager
Fra
1
stk.
92,97 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
77,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
311 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
780 styk på lager
56,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager
56,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
514 styk på lager
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Type | HB7130-2 | HB7020 | HB7010-1 | HB7140-1 | HB7120-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT130 | HB7130-2 |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,05 mm/o - 2,5 mm/o | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |