{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 120404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HBT020 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | TiCN | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PF | |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 330 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260088 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256951 | |
Producentnummer | 260088 HBT020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMT 120404, Type: HBT020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
780 styk på lager
56,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
544 styk på lager
Fra
1
stk.
92,97 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
77,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
630 styk på lager
Fra
1
stk.
91,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
75,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager
56,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
574 styk på lager
Fra
1
stk.
92,97 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
77,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Type | HBT020 | HB7020 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Spånbryder | PF | SS | VS | M | VS |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,05 mm/o - 2,5 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |