{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T308 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7130-2 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 240 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260152 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750176 | |
Producentnummer | 260152 HB7130-2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
CC.T 09T308 HB7130-2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.020 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.132 styk på lager
Fra
1
stk.
72,86 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
60,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.174 styk på lager
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 | 2 |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,3 mm - 3 mm |
Type | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Spånbryder | VM | VM | MM |
Primær anvendelse | M | M | M |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |