CC.T 09T304 HB725-1

Art.-nr.: 260150 HB725-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    68,84  DKK / styk
  • fra 10 styk
    57,36  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.101 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 09T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB725-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder UM1
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 250 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260150 HB725-1
EAN/GTIN 4062406765927
Producentnummer 260150 HB725-1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven