CC.T 060202 HB7310

Art.-nr.: 260140 HB7310
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    113,54  DKK / styk
  • fra 10 styk
    94,61  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
615 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060202
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7310
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder AM
Tolerance G
Skæredybde ap 0,1 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 350 m/min - 600 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260140 HB7310
EAN/GTIN 4045197667649
Producentnummer 260140 HB7310

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven