CC.T 060202 HB7140-2

Art.-nr.: 260140 HB7140-2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    63,47  DKK / styk
  • fra 10 styk
    52,89  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.766 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060202
    Hjørneradius 0,2 mm
    Type HB7140-2
    Skæremateriale HM
    Belægning belagt
    Primær anvendelse M
    Skærebetingelse meget afbrudt
    Spånbryder VM
    Tolerance M
    Skæredybde ap 0,2 mm - 4 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 200 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260140 HB7140-2
    EAN/GTIN 4067263315537
    Producentnummer 260140 HB7140-2

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven