{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | PR1725 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | belagt | |
Primær anvendelse | M | |
Sekundær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | MFP-SKS | |
Tolerance | G | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 200 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 50 m/min - 150 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260097 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664923380 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
CC.T 09T304, Type: PR1725
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
Fra
1
stk.
169,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
140,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.352 styk på lager
Fra
1
stk.
72,86 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
60,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.519 styk på lager
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.721 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Type | PR1725 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Primær anvendelse | M | M | M | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |