CC.T 09T304 CA125P

Art.-nr.: 260097 CA125P
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    89,85  DKK / styk
  • fra 10 styk
    74,87  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT09T304-HQ CA125P
Hjørneradius 0,4 mm
Type CA125P
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder HQ
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 180 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260097 CA125P
EAN/GTIN 4960664017676

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven