CC.T 09T302 CA025P

Art.-nr.: 260096 CA025P
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    85,52  DKK / styk
  • fra 10 styk
    71,30  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 09T302
    Hjørneradius 0,2 mm
    Type CA025P
    Skæremateriale HM
    Belægning belagt
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse let afbrudt
    Spånbryder HQ
    Tolerance M
    Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 330 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260096 CA025P
    EAN/GTIN 4960664878192

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven