{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 060202 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | PR1725 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | belagt | |
Primær anvendelse | M | |
Sekundær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MFP-SKS | |
Tolerance | G | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 200 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 50 m/min - 150 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260091 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664923342 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
CC.T 060202, Type: PR1725
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
Fra
1
stk.
146,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
121,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
680 styk på lager
Fra
1
stk.
63,47 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
52,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
494 styk på lager
40,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
494 styk på lager
|
|
Hjørneradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o |
Primær anvendelse | M | M | M | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |